Spécifications
Détails
- Actionnement2-Position normalement ouvertes
- Type de supportSupport
- Direction du débit2-Way
- FonctionAucun
- Type de remplacement manuelRemplacement manuel
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Type de tuyauterieCorps transféré
- SérieLVM10
- Entrée électrique du solénoïdeConnecteur de fiche sans connecteur
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Normes respectéesConforme à la norme CE
- Détecteur de surtensionDétecteur de surtension
- Pièces en contact avec le produitPlaque - PEEK, membrane - FKM