Motion
LVM10R3-5A2-1-10-Q

SMC CORP OF AMERICA
LVM10R3-5A2-1-10-Q

LVM10R3-5A2-1-10-Q
N° D’ARTICLE MI13892721
N° MFRLVM10R3-5A2-1-10-Q
Prix120.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
LVM10R3-5A2-1-10-Q

LVM10R3-5A2-1-10-Q
N° D’ARTICLE MI13892721
N° MFRLVM10R3-5A2-1-10-Q
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
Prix120.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du fil de connexion
    1000mm
  • Taille du port
    M6

Détails

  • Actionnement
    2-Position normalement fermées
  • Type de support
    Support
  • Direction du débit
    2-Way
  • Fonction
    Aucun
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Série
    LVM10
  • Entrée électrique du solénoïde
    Œillet avec fil de connexion 1000mm
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    Conforme à la norme CE
  • Détecteur de surtension
    Aucun
  • Pièces en contact avec le produit
    Plaque - PEEK, diaphragme - EPDM

Aperçu

Description du fabricant
VANNE CHIMIQUE LVM10R3-5A2-1-10-Q , 2 POR

Les clients ont également acheté