Motion
25A-ITV2050-03N2N4

SMC CORP OF AMERICA
25A-ITV2050-03N2N4

Régulateur électropneumatique - Orifice d'entrée 1/4 po., filetage d'entrée NPT, droit, filetage de sortie NPT, droit, 0.15 à 131 psi
N° D’ARTICLE MI13898559
N° MFR25A-ITV2050-03N2N4
Prix921.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
25A-ITV2050-03N2N4

Régulateur électropneumatique - Orifice d'entrée 1/4 po., filetage d'entrée NPT, droit, filetage de sortie NPT, droit, 0.15 à 131 psi
N° D’ARTICLE MI13898559
N° MFR25A-ITV2050-03N2N4
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
Prix921.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    20
  • Taille du port d’entrée
    1/4 po
  • Taille du port de sortie
    1/4 po

Détails

  • Type de connecteur de câble
    Sans connecteur de câble
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de signal d’entrée
    Type de courant 4 à 20 mADC (type d’évier)
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Surveiller la sortie
    Sortie du commutateur/Sortie PNP
  • Type de montage
    Sans support
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Unité d’affichage de la pression
    psi
  • Type de produit
    Régulateurs électropneumatiques
  • Série/système
    ITV2000
  • Définir la plage de pression
    0.15 à 131 psi
  • Tension d’alimentation
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
25A-ITV2050-03N2N4 RÉGULATEUR, ÉLECTROPNE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif