Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée6 mm
- Taille du port de sortie4 mm
Détails
- Manocontacteur numériqueCollecteur ouvert PNP
- Position du port d’entréeBas
- Type de port d’entréeDroit
- Type de boutonType de bouton supérieur
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Nombre de Stations4 stations
- Position du port de sortieBas
- Type de filetage du port de sortieTubulure
- Type de port de sortieDroit
- Manomètre inclusAvec manomètre
- Unité de pressionPressostat d’affichage : avec commutation de l’unité (MPa réglé initialement)
- Type de produitRégulateurs d’air montés sur collecteur
- Série/systèmeARM10/11
- Définir la plage de pression7 à 100 psi
- Position de montage du bloc d'alimentationPosition de montage du côté gauche
- Type de bloc d’approvisionnementBloc 3-Way