Spécifications
Détails
- Nombre de plaques80
Aperçu
- Chaque détail est soigneusement conçu pour assurer une performance optimale, un temps de disponibilité maximal et un entretien facile. Sélection des fonctions disponibles, selon la configuration, certaines fonctions peuvent ne pas s’appliquer :
- Zone de distribution CurveFlowTM - Améliore le flux du média et minimise le risque d’encrassement
- Fixation du joint ClipGripMC - Garantit une étanchéité parfaite et un entretien sans problème
- Rainure de joint décalée - Assure l’utilisation de la plaque pour une efficacité maximale de transfert de chaleur
- Orifices d'accès non circulaires OmegaPortTM - Améliore le débit des médias et l'efficacité thermique
- Conception de plaque FlexFlowTM - Améliore l'efficacité thermique et réduit la réduction de la chute de pression