Spécifications
Dimensions
- Taille du port1/4-28
Détails
- Actionnement2-Position normalement fermées
- Type de supportSupport
- Direction du débit2-Way
- FonctionCircuit d’économie d’énergie de série
- Type de remplacement manuelRemplacement manuel
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Type de tuyauterieMonté sur la base
- SérieLVM10
- Entrée électrique du solénoïdeConnecteur de fiche sans connecteur
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Détecteur de surtensionDétecteur de surtension
- Pièces en contact avec le produitPlaque - PFA, diaphragme - FKM