CONTROL TECHNIQUES M400-01200024A10101AB100
Entraînement CA à fréquence variable Nidec - Phase d’entrée 1, tension d’alimentation 200 à 240 V CA, service normal 0.5 hp, courant de sortie 2.4 A service normal, valeur nominale IP 20 , 50/60 Hz, commande de fréquence, contrôle vectoriel en boucle ouverte, commande de flux de rotor