Spécifications
Dimensions
- Longueur du fil de connexion1000mm
- Taille du port1/4-28
Détails
- Actionnement2-Position normalement fermées
- Type de supportSupport
- Direction du débit2-Way
- FonctionCircuit d’économie d’énergie de série
- Type de remplacement manuelRemplacement manuel
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Type de tuyauterieMonté sur la base
- SérieLVM10
- Entrée électrique du solénoïdeŒillet avec fil de connexion 1000mm
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Normes respectéesConforme à la norme CE
- Détecteur de surtensionAucun
- Pièces en contact avec le produitPlaque - PEEK, diaphragme - EPDM
Aperçu
Description du fabricant
LVM10R3Y-5A1U-3-10-Q VANNE CHIMIQUE, 2 P