Spécifications
Dimensions
- Longueur du fil de connexion1000mm
- Taille du port1/4-28
Détails
- Actionnement2-Position normalement ouvertes
- Direction du débit2-Way
- FonctionCircuit d’économie d’énergie de série
- Type de remplacement manuelRemplacement manuel
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Type de tuyauterieMonté sur la base
- SérieLVM10
- Entrée électrique du solénoïdeŒillet avec fil de connexion 1000mm
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Normes respectéesConforme à la norme CE
- Détecteur de surtensionAucun
- Pièces en contact avec le produitPlaque - PEEK, diaphragme - EPDM