Motion
BSBGE608FS22236SAF536

BOWMAN SPLIT BEARINGS
BSBGE608FS22236SAF536

Cartouche de roulement à rouleaux divisés - Alésage de 6.5000 po, diamètre extérieur de 320 mm, largeur de cartouche de 196 mm
N° D’ARTICLE MI13928127
N° MFRBSBGE608FS22236SAF536
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOWMAN SPLIT BEARINGS
BSBGE608FS22236SAF536

Cartouche de roulement à rouleaux divisés - Alésage de 6.5000 po, diamètre extérieur de 320 mm, largeur de cartouche de 196 mm
N° D’ARTICLE MI13928127
N° MFRBSBGE608FS22236SAF536
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6.5000 po
  • Cartouche extérieure Diamètre  
    320 mm
  • Cartouche Largeur  
    196 mm
  • Diamètre extérieur
    320 mm
  • Largeur totale
    196 mm
  • Poids
    121.25 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fer graphite sphéroïdal
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Rpm max.
    1070 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    672 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    1083 kN
  • Type de roulement fendu
    Roulement à rouleaux sphérique
  • Type de roulement
    Gratuit

Aperçu

Description du fabricant
BSBG E608 F S 22236 SAF536 KIT BRG 608