Motion
BSBGE615FS22238SAF538

BOWMAN SPLIT BEARINGS
BSBGE615FS22238SAF538

Cartouche de roulement à rouleaux divisés - Alésage de 6.9375 po, diamètre extérieur de 340 mm, largeur de cartouche de 198 mm
N° D’ARTICLE MI13928128
N° MFRBSBGE615FS22238SAF538
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOWMAN SPLIT BEARINGS
BSBGE615FS22238SAF538

Cartouche de roulement à rouleaux divisés - Alésage de 6.9375 po, diamètre extérieur de 340 mm, largeur de cartouche de 198 mm
N° D’ARTICLE MI13928128
N° MFRBSBGE615FS22238SAF538
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6.9375 po
  • Cartouche extérieure Diamètre  
    340 mm
  • Cartouche Largeur  
    198 mm
  • Diamètre extérieur
    340 mm
  • Largeur totale
    198 mm
  • Poids
    134.48 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fer graphite sphéroïdal
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Rpm max.
    1010 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    715 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    1201 kN
  • Type de roulement fendu
    Roulement à rouleaux sphérique
  • Type de roulement
    Gratuit

Aperçu

Description du fabricant
BSBG E615 F S 22238 SAF538 KIT BRG 615