Spécifications
Dimensions
- Taille minimale du tuyau5/16
- Hauteur totale3.4000 po
- Longueur totale15.1000 po
- Poids de l’outil2.4 lb
Détails
- Consommation d’air moyenne29.12 pcm
- Type d’échappementArrière
- Style d'accélérateur de poignéeLevier de sécurité
- Puissance0.6 hp
- Matériau du boîtierMétallique avec caoutchouc sur le moule
- ComprendPonceuse, clé hexagonale, courroies 3 , manuel de sécurité, carte Web
- Pression requise90 psi
- Niveau sonore92 / 103 dB(A)
- Vitesse variableOui
Aperçu
- PUISSANCE : chargée de puissance et facilement réglable pour accomplir toutes les tâches
- Un moteur 0.6HP offre des taux de retrait maximaux pour vous assurer de faire le travail rapidement et peut faire plus de travail chaque jour et un régulateur de puissance pratique assure la bonne quantité de puissance pour chaque tâche
- PRODUCTIVITÉ : Robustes à leur centre, ces ponceuses à courroie pneumatiques abordables vous permettent de travailler toute la journée et de vous adapter facilement à toutes les tâches à accomplir
- Le bras articulé sans outil garantit que les zones difficiles d’accès ne sont jamais négligées et des ajustements rapides pour toute tâche à accomplir
- Un outil léger mais puissant peut accomplir une multitude de tâches de ponçage et de finition, allant de l’élimination des soudures par points, de la rouille, des bavures et des dépôts de surface à la finition finale et bien plus encore.
- CONFORT : Conçues pour une utilisation toute la journée, ces ponceuses s’attaquent à tous les travaux sans sacrifier le confort et l’ergonomie.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la brochure
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la brochure
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la circulaire