Motion
41-8150R/TG
Tricot sans couture recyclé/Gants en mélange d’acrylique avec poignée en microsurface de latex sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI14022221
N° MFR41-8150R/XL
Prix12.63 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tricot sans couture recyclé/Gants en mélange d’acrylique avec poignée en microsurface de latex sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI14022221
N° MFR41-8150R/XL
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
Prix12.63 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    XL

Détails

  • Détails supplémentaires
    PIP s’engage à développer des produits innovants de haute qualité qui sont moins nocifs pour l’environnement. Nous nous efforçons de réduire la quantité de matériaux non recyclés utilisés dans tous les aspects de nos produits et de nos emballages. Nos efforts sont incrémentiels, mais représentent de petites étapes positives pour faire une différence pour l’environnement. Nous espérons que nos efforts incitent les autres à faire de même.
  • Revêtement
    Latex
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Couleur
    Brun
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Tricot sans couture recyclé/Gants en mélange d’acrylique avec poignée en microsurface de latex sur la paume et les doigts
  • Caractéristiques
    Doublure en tricot sans couture faite de polyester recyclé à 55 % et d’acrylique pour plus de confort, de dextérité et de respirabilité
  • Motif de prise
    Microsurface
  • Numéro CUP du fabricant
    616314445323
  • CUP_NON
    616314445323

Aperçu

Description du fabricant
FIL RECYCLÉ EN TRICOT SANS COUTURE 41-8150R/XL
  • Doublure en tricot sans couture faite de polyester recyclé à 55 % et d’acrylique pour plus de confort, de dextérité et de respirabilité
  • Les revêtements en microsurface de latex sont imperméables, offrant une prise élevée dans des conditions sèches et huileuses, infusés de milliers de minuscules poches de ventouse qui créent un effet de vide qui distribue les fluides au contact
  • Les gants en acrylique offrent une protection économique contre le froid
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Excellente isolation thermique
  • Évapore rapidement l’humidité de la peau
  • Douceur supplémentaire pour un confort sans frottement
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Conforme aux exigences des normes mondiales de recyclage