Motion
IC993KOA/3XL
Gants de conducteur AR Top Grain en cuir de chèvre avec finition Oil Armor , doublure Para-Aramid - Pouce Keystone
N° D’ARTICLE MI14022224
N° MFRIC993KOA/3XL
Prix41.13 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de conducteur AR Top Grain en cuir de chèvre avec finition Oil Armor , doublure Para-Aramid - Pouce Keystone
N° D’ARTICLE MI14022224
N° MFRIC993KOA/3XL
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
Prix41.13 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    3XL

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ce gant est idéal pour les travaux difficiles dans les applications humides et graisseuses comme le meulage, le brasage, la coupe, la manipulation du métal et les applications générales de « support » de soudage. Dotés de nos finitions uniques Oil Armor et Aqua Armor® ajoutent une protection contre l’eau et les huiles. Ce sont des traitements permanents qui ne se lavent pas et qui durent toute la vie du gant. Associé à une doublure en para-aramide qui protège contre les risques de coupure et à un indice d’éclair EPI 4 ARC (43 cal/cm2), ce gant offre la solution ultime pour les applications à haut risque.
  • Couleur
    Gris
  • Type de poignet
    Modèle à enfiler
  • Description
    Gants de conducteur AR Top Grain en cuir de chèvre avec finition Oil Armor , doublure Para-Aramid - Pouce Keystone
  • Caractéristiques
    La paume en cuir de chèvre à grain supérieur est douce, résistante à l’abrasion et est fortement recommandée pour les applications nécessitant une sensibilité tactile
  • Type de cuir
    Peau de chèvre à grain supérieur
  • Numéro CUP du fabricant
    616314445644
  • Type de pouce
    Clé de voûte
  • CUP_NON
    616314445644

Aperçu

Description du fabricant
IC993KOA/3XL AR PEAU DE CHÈVRE PLEINE FLEUR
  • La paume en cuir de chèvre à grain supérieur est douce, résistante à l’abrasion et est fortement recommandée pour les applications nécessitant une sensibilité tactile
  • Les gants de conducteur sont dotés d’un style à enfiler pour offrir un bon ajustement et un confort optimal
  • La technologie Oil Armor s’applique après le bronzage et améliore la résistance à l’huile et à la saleté
  • La doublure Para-Aramid offre une résistance élevée à la traction par rapport à son poids et est intrinsèquement coupée et résistante à la chaleur
  • Cousue avec du Kevlar®, ajoutant force et résistance aux brûlures
  • Le pouce Keystone est ergonomique, réduit la fatigue de la main, offre une dextérité et une durabilité supérieures
  • Cote ARC : ATPV 43 cal/cm2