Spécifications
Dimensions
- Taille des gants2XL
Détails
- Détails supplémentairesLe tournevis Ironcat® en peau de chèvre résistant aux coupures et aux chocs est idéal pour les travaux difficiles dans les situations humides et graisseuses dans les applications de soudage. Dotés de nos finitions uniques Oil Armor et Aqua Armor® ajoutent une protection contre l’eau et les huiles. Ce sont des traitements permanents qui ne se lavent pas et qui durent toute la vie du gant. Associé à une doublure en para-aramide résistante aux coupures, à une protection contre les chocs de niveau 2 ANSI 138 à haute température (jusqu’à 500° F) et à un indice d’arc électrique EPI 4 (43 cal/cm2), ce gant offre la solution ultime pour les applications à haut risque.
- Matériau arrièreCuir
- CouleurGris
- Type de poignetModèle à enfiler
- DescriptionGants de conduite AR Top Grain en cuir de chèvre avec finition Oil Armor et doublure Para-Aramid - TPR résistant aux chocs à haute température
- Type de matériau en cuirPeau de chèvre à grain supérieur
- DoubléAramide
- Numéro CUP du fabricant616314704970
- Cuir fendu ou grainCuir fleur
- CUP_NON616314704970
Aperçu
- La paume en cuir de chèvre à grain supérieur est douce, résistante à l’abrasion et est fortement recommandée pour les applications nécessitant une sensibilité tactile
- Les gants de conducteur sont dotés d’un style à enfiler pour offrir un bon ajustement et un confort optimal
- La technologie Oil Armor s’applique après le bronzage et améliore la résistance à l’huile et à la saleté
- La doublure Para-Aramid offre une résistance élevée à la traction par rapport à son poids et est intrinsèquement coupée et résistante à la chaleur
- Cousue avec du Kevlar®, ajoutant force et résistance aux brûlures
- Protection ignifuge contre les chocs de l’arrière de la main en caoutchouc plastique Thermo (TPR) aux jointures et aux doigts en dispersant l’énergie de la force d’impact loin de l’os, sans sacrifier la dextérité
- Le pouce Keystone est ergonomique, réduit la fatigue de la main, offre une dextérité et une durabilité supérieures
- Cote ARC : ATPV 43 cal/cm2
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la documentation
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation