Motion
IC993KOAB/3XL
Gants de conduite AR Top Grain en cuir de chèvre avec finition Oil Armor et doublure Para-Aramid - TPR résistant aux chocs à haute température
N° D’ARTICLE MI14022231
N° MFRIC993KOAB/3XL
Prix51.18 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de conduite AR Top Grain en cuir de chèvre avec finition Oil Armor et doublure Para-Aramid - TPR résistant aux chocs à haute température
N° D’ARTICLE MI14022231
N° MFRIC993KOAB/3XL
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
Prix51.18 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    3XL

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le tournevis Ironcat® en peau de chèvre résistant aux coupures et aux chocs est idéal pour les travaux difficiles dans les situations humides et graisseuses dans les applications de soudage. Dotés de nos finitions uniques Oil Armor et Aqua Armor® ajoutent une protection contre l’eau et les huiles. Ce sont des traitements permanents qui ne se lavent pas et qui durent toute la vie du gant. Associé à une doublure en para-aramide résistante aux coupures, à une protection contre les chocs de niveau 2 ANSI 138 à haute température (jusqu’à 500° F) et à un indice d’arc électrique EPI 4 (43 cal/cm2), ce gant offre la solution ultime pour les applications à haut risque.
  • Matériau arrière
    Cuir
  • Couleur
    Gris
  • Type de poignet
    Modèle à enfiler
  • Description
    Gants de conduite AR Top Grain en cuir de chèvre avec finition Oil Armor et doublure Para-Aramid - TPR résistant aux chocs à haute température
  • Type de matériau en cuir
    Peau de chèvre à grain supérieur
  • Doublé
    Aramide
  • Numéro CUP du fabricant
    616314704987
  • Cuir fendu ou grain
    Cuir fleur
  • CUP_NON
    616314704987

Aperçu

Description du fabricant
IC993KOAB/3XL AR TOP GRAIN GOATSKIN LEAT
  • La paume en cuir de chèvre à grain supérieur est douce, résistante à l’abrasion et est fortement recommandée pour les applications nécessitant une sensibilité tactile
  • Les gants de conducteur sont dotés d’un style à enfiler pour offrir un bon ajustement et un confort optimal
  • La technologie Oil Armor s’applique après le bronzage et améliore la résistance à l’huile et à la saleté
  • La doublure Para-Aramid offre une résistance élevée à la traction par rapport à son poids et est intrinsèquement coupée et résistante à la chaleur
  • Cousue avec du Kevlar®, ajoutant force et résistance aux brûlures
  • Protection ignifuge contre les chocs de l’arrière de la main en caoutchouc plastique Thermo (TPR) aux jointures et aux doigts en dispersant l’énergie de la force d’impact loin de l’os, sans sacrifier la dextérité
  • Le pouce Keystone est ergonomique, réduit la fatigue de la main, offre une dextérité et une durabilité supérieures
  • Cote ARC : ATPV 43 cal/cm2