Motion
6147/S
Gants de soudeur TIG en cuir AR Premium Kidskin avec doublure en aramide et coutures en Kevlar® - Bracelet-manchette
N° D’ARTICLE MI14022239
N° MFR6147/S
Prix50.93 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de soudeur TIG en cuir AR Premium Kidskin avec doublure en aramide et coutures en Kevlar® - Bracelet-manchette
N° D’ARTICLE MI14022239
N° MFR6147/S
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
Prix50.93 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour le soudage TIG et l’assemblage automobile.
  • Couleur
    Naturel
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Description
    Gants de soudeur TIG en cuir AR Premium Kidskin avec doublure Para-Aramid Cut et coutures Kevlar® - Bracelet-manchette
  • Caractéristiques
    La construction en cuir à grain supérieur Kidskin est légère et plus souple que la peau de chèvre
  • Type de cuir
    Cintre à grains supérieurs
  • Numéro CUP du fabricant
    616314368776
  • Type de pouce
    Clé de voûte
  • CUP_NON
    616314368776

Aperçu

Description du fabricant
6147/S AR CUIR PEAU D’ENFANT DE PREMIÈRE QUALITÉ TIG WE
  • La construction en cuir à grain supérieur Kidskin est légère et plus souple que la peau de chèvre
  • Cousue avec du Kevlar® pour plus de force et de résistance aux brûlures
  • La doublure en fibre aramide offre une résistance élevée à la traction par rapport à son poids, est intrinsèquement résistante aux coupures et ne fondra pas, ne s’enflammera pas et ne conduitra pas d’électricité
  • Un écusson de traînée a été ajouté sur le côté du gant
  • Poignet fendu en cuir de vache pour une protection accrue de l’avant-bras et pour l’enfiler et l’enlever facilement
  • Le pouce Keystone est ergonomique, réduit la fatigue de la main, offre une dextérité et une durabilité supérieures
  • Cote ARC : ATPV 36 cal/cm2