Motion
399-HG20
Doublure de gants chauffants Therm.
N° D’ARTICLE MI14022242
N° MFR399-HG20
Prix136.63 $/carton
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Doublure de gants chauffants Therm.
N° D’ARTICLE MI14022242
N° MFR399-HG20
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
Prix136.63 $/carton

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    OS OS

Détails

  • Détails supplémentaires
    La doublure de gant chauffée de taille unique aide à garder les mains des travailleurs au chaud sans sacrifier la dextérité. Conçue pour être portée sous n’importe quel gant, la doublure pour gants chauffants Boss® Therm™s’adapte à la main et l’élément chauffant situé à l’arrière de la main réchauffe le sang pendant qu’il circule dans la main. Avec trois réglages distincts, sélectionnez facilement votre plage de température préférée, LOW HEAT(Green) - 90° F, MEDIUM HEAT(Blue) - 110° F, HIGH HEAT(Rouge) - 125° F.
  • Couleur
    Noir
  • Description
    Doublure de gants chauffants Therm.
  • Caractéristiques
    Conception en instance de brevet
  • Numéro CUP du fabricant
    616314430428
  • CUP_NON
    616314430428

Aperçu

Description du fabricant
DOUBLURE DE GANT CHAUFFANT 399-HG20 THERM
  • Conception en instance de brevet
  • Le matériau doux et extensible dans toutes les directions épouse la forme de la main sans sacrifier la dextérité
  • Rehaussez la chaleur de n’importe quel gant
  • Les éléments chauffants réchauffent le sang pendant qu’il circule sur le dos de la main
  • La manchette allongée empêche l’air ou la neige de pénétrer dans le gant
  • Plages de température basse, moyenne et élevée
  • Comprend deux piles Li-ION Poly rechargeables par USB qui fournissent jusqu’à 2.5 heures de chaleur à basse température
  • Lavable à la machine; les éléments chauffants sont conçus pour supporter 50+ cycles de lavage
  • Temps de charge de la batterie : 2-2.5 heures
  • Batteries de rechange : 399-GLVBT