Motion
16-MP230HV/L
Gants en tricot sans couture mélangés PolyKor® avec protection haute visibilité contre les chocs et paume et doigts enduits de mousse de nitrile
N° D’ARTICLE MI14022244
N° MFR16-MP230HV/L
Prix18.34 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot sans couture mélangés PolyKor® avec protection haute visibilité contre les chocs et paume et doigts enduits de mousse de nitrile
N° D’ARTICLE MI14022244
N° MFR16-MP230HV/L
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
Prix18.34 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la manipulation, l’assemblage et le tri des pièces et des matériaux de petite à moyenne taille, l’expédition, la réception et l’emballage, ainsi que pour les opérations d’entretien et de réparation.
  • Revêtement
    Nitrile
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Couleur
    Sel et poivre
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Gants en tricot sans couture mélangés PolyKor® avec protection haute visibilité contre les chocs et poignée en mousse de nitrile sur la paume et les doigts
  • Caractéristiques
    La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • Motif de prise
    Mousse
  • Numéro CUP du fabricant
    616314451270
  • CUP_NON
    616314451270

Aperçu

Description du fabricant
TRICOT SANS COUTURE 16-MP230HV/L, POLYKOR BLEN
  • La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • La coque mélangée PolyKor® est légère et offre une excellente dextérité, sensibilité tactile et résistance aux coupures
  • Les revêtements en mousse de nitrile sont respirants et durables, conçus avec une structure cellulaire qui disperse les liquides au contact pour une meilleure prise
  • Résistance aux chocs de l'arrière de la main en caoutchouc plastique Thermo (TPR) aux jointures et aux doigts en dispersant l'énergie de force d'impact loin de l'os, sans sacrifier la dextérité
  • Les couleurs vives permettent une meilleure conformité des travailleurs et une meilleure visibilité des mains
  • Compatible avec l’écran tactile pour permettre à l’utilisateur d’utiliser un téléphone ou un appareil à écran tactile sans retirer les gants
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille