Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL
Détails
- Caractéristiques et avantages• La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus • La technologie exclusive AD-APT s’assure que les mains restent au sec, au frais et propres • Le ViroSan s’est conçu pour prévenir la prolifération des virus qui se déposent sur le gant et a également été testé avec succès contre la NL63, une souche humaine de COVID. • Testé contre les fuites d’air et les liquides - EN374-2 • Protection de barrière antivirale selon la méthode d’ 20743:2013 essai ISO et EN374-5 • Testé contre le fentanyl selon la norme ASTM D6978-05 (2019) • Poignet en tricot aidant à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant • Compatible avec l’écran tactile pour permettre à l’utilisateur d’utiliser un téléphone ou un appareil à écran tactile sans retirer les gants
Aperçu
- La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
- La technologie exclusive AD-APT s’assure que vos mains restent au sec, au frais et propres
- Le ViroSan s’est conçu pour prévenir la prolifération des virus qui se déposent sur le gant et a également été testé avec succès contre le NL63, une souche humaine de covid.
- Résistant aux liquides, testé contre les fuites d’air - EN374-2
- Protection de barrière antivirale selon la méthode d’ 20743:2013 essai ISO et EN374-5
- Testé contre le fentanyl selon la norme ASTM D6978-05 (2019)
- Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- Compatible avec l’écran tactile pour permettre à l’utilisateur d’utiliser un téléphone ou un appareil à écran tactile sans retirer les gants
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la documentation
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation