Motion
19-007/TP
Gants en tricot de nylon sans couture avec revêtement en nitrile et technologie ViroSan .
N° D’ARTICLE MI14022252
N° MFR19-007/XS
Prix9.90 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot de nylon sans couture avec revêtement en nitrile et technologie ViroSan .
N° D’ARTICLE MI14022252
N° MFR19-007/XS
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
Prix9.90 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    XS

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus • La technologie exclusive AD-APT s’assure que les mains restent au sec, au frais et propres • Le ViroSan s’est conçu pour prévenir la prolifération des virus qui se déposent sur le gant et a également été testé avec succès contre la NL63, une souche humaine de COVID. • Testé contre les fuites d’air et les liquides - EN374-2 • Protection de barrière antivirale selon la méthode d’ 20743:2013 essai ISO et EN374-5 • Testé contre le fentanyl selon la norme ASTM D6978-05 (2019) • Poignet en tricot aidant à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant • Compatible avec l’écran tactile pour permettre à l’utilisateur d’utiliser un téléphone ou un appareil à écran tactile sans retirer les gants

Aperçu

Description du fabricant
GANT EN TRICOT DE NYLON SANS COUTURE 19-007/XS AVEC
  • La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • La technologie exclusive AD-APT s’assure que vos mains restent au sec, au frais et propres
  • Le ViroSan s’est conçu pour prévenir la prolifération des virus qui se déposent sur le gant et a également été testé avec succès contre le NL63, une souche humaine de covid.
  • Résistant aux liquides, testé contre les fuites d’air - EN374-2
  • Protection de barrière antivirale selon la méthode d’ 20743:2013 essai ISO et EN374-5
  • Testé contre le fentanyl selon la norme ASTM D6978-05 (2019)
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Compatible avec l’écran tactile pour permettre à l’utilisateur d’utiliser un téléphone ou un appareil à écran tactile sans retirer les gants

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues