Motion
331-1745X-BK/S
Blouson d’aviateur à glissière pleine longueur deux tons avec dos en X ANSI Type O classe 1 et CAN/CSA Z96
N° D’ARTICLE MI14022268
N° MFR331-1745X-BK/S
Prix83.48 $/carton
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Blouson d’aviateur à glissière pleine longueur deux tons avec dos en X ANSI Type O classe 1 et CAN/CSA Z96
N° D’ARTICLE MI14022268
N° MFR331-1745X-BK/S
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
Prix83.48 $/carton

Spécifications

Détails

  • Classe ANSI
    O1
  • Couleur
    Noir
  • Description
    Blouson d’aviateur à glissière pleine longueur deux tons avec dos en X ANSI Type O classe 1 et CAN/CSA Z96
  • Type de vêtement
    S
  • Utilisation du vêtement
    Vestes
  • Type de hotte
    Détachable
  • Numéro CUP du fabricant
    616314453991
  • CUP_NON
    616314453991

Aperçu

Description du fabricant
331-1745X-BK/S ANSI TYPE O CLASSE 1 ET C
  • Extérieur en polyester 300 D imperméable et durable avec coutures scellées
  • Isolation en polyfil matelassé à loft élevé intégrée
  • 2" two-tone reflective tape with X-back design for optimum visibility.
  • Fermeture à glissière avec rabat-tempête intérieur
  • Capuchon détachable
  • 2 poches cavalières extérieures
  • 1 poche pour radio sur le haut de la poitrine
  • 2 onglets de micro
  • 2 poches pour stylo sur la manche
  • 1 poche pour pièce d’identité