Motion
2201-14-12-1

NOSHOK INC
2201-14-12-1

Crépine jetable en aérosol de type raccord d'entrée/sortie mâle à filetage national (NPT) série 2201
N° D’ARTICLE MI14024184
N° MFR2201-14-12-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
2201-14-12-1

Crépine jetable en aérosol de type raccord d'entrée/sortie mâle à filetage national (NPT) série 2201
N° D’ARTICLE MI14024184
N° MFR2201-14-12-1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.0

Détails

  • Cote d’efficacité
    97
  • Matériau du filtre
    Acier/Zinc
  • Type de filtre
    Crépine jetable en aérosol
  • Débit
    2 scfm
  • Température de fonctionnement min.
    200 °F
  • Série
    2201-14-12-1 - Crépine aérosol

Aperçu

Description du fabricant
ÉLIMINATION DES AÉROSOLS DE14-12-1 2201 LA SÉRIE 2201