Motion
U206
Série U206 Efficacité de 99.98 % à 0.1 microns 20 scfm Filtre de poste de régulation d’air Ultra-C avec vidange manuelle
N° D’ARTICLE MI14024212
N° MFRU206
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Série U206 Efficacité de 99.98 % à 0.1 microns 20 scfm Filtre de poste de régulation d’air Ultra-C avec vidange manuelle
N° D’ARTICLE MI14024212
N° MFRU206
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la connexion
    1/2 po.
  • Poids
    5.5

Détails

  • Matériau de la cuvette
    Polycarbonate
  • Type de connexion
    Filetage de tuyau national (NPT) femelle
  • Type de drainage
    Drainage manuel (pavot)
  • Type de filtre
    Filtre de poste de commande à double cartouche 2-Stage avec indicateur de changement de couleur
  • Débit
    0 scfm
  • Température de fonctionnement min.
    125 °F
  • Type
    Cartouche double 2-

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE U206 U205/U206 20 SCFM ULTRA-C AI