Motion
74-024-6-25

NOSHOK INC
74-024-6-25

Filtre de poste de commande d’air en bronze Air-Guard série 74 20 scfm avec vidange automatique
N° D’ARTICLE MI14024214
N° MFR74-024-6-25
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
74-024-6-25

Filtre de poste de commande d’air en bronze Air-Guard série 74 20 scfm avec vidange automatique
N° D’ARTICLE MI14024214
N° MFR74-024-6-25
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la connexion
    1/2 po.
  • Poids
    17

Détails

  • Type de connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Type de drainage
    Drainage automatique
  • Type de filtre
    Filtre de poste de commande d’air en bronze Air-Guard
  • Débit
    0 scfm
  • Type de port
    Élément coalescent à double cartouche

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 74-024-6-25 72/74 20 SCFM AIR-GUA

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif