Motion
5192095
5192095 FG hydraulique AW 32 Fourre-tout 275 gal
N° D’ARTICLE MI14024376
N° MFR5192095
Prix61.11 $/gl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5192095 FG hydraulique AW 32 Fourre-tout 275 gal
N° D’ARTICLE MI14024376
N° MFR5192095
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
Prix61.11 $/gl

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    275 gal (É.-U.)
  • Taille/type de conteneur
    Sac fourre-tout de 275 gal
  • Classe ISO
    32
  • Hauteur totale
    46 po
  • Longueur totale
    48 po
  • Largeur totale
    39 po
  • Poids
    1993.75 lb

Détails

  • Application
    Systèmes hydrauliques basse et haute pression, systèmes de circulation et lubrification des conduites d'air
  • Type de base
    Huile minérale blanche
  • Certification
    Certifié NSF HT-I, FDA 21CFR 178.3570
  • Couleur
    Effacer
  • Type de contenant
    Fourre-tout
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • ECCN
    EAR99
  • Point d’éclair
    400 °F
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Code d’harmonisation
    3902.90.0050
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5192095
  • Délai d’approvisionnement du fabricant
    5
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Tulco Oils Co.
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Type d’huile
    Huile minérale blanche
  • Point d’écoulement
    -5
  • Type de produit
    Huile en contact direct avec les aliments
  • Indice de viscosité
    106

Aperçu

Description du fabricant
5192095 FG HYDRAULIQUE AW 32 FOURRE-TOUT 275 GAL
  • Excellentes propriétés anti-usure
  • Excellente protection contre la rouille
  • Excellente démulsibilité
  • Excellente résistance à l’oxydation et à la chaleur