Motion
J140CLA10BL-72

SEALEZE INC
J140CLA10BL-72

Joint de porte de l’enveloppe de remblai
N° D’ARTICLE MI14089414
N° MFRJ140CLA10BL-72
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALEZE INC
J140CLA10BL-72

Joint de porte de l’enveloppe de remblai
N° D’ARTICLE MI14089414
N° MFRJ140CLA10BL-72
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la brosse de la bande arrière
    0.095 po
  • Longueur de la soie
    1.00 po
  • Degré de détenteur
    40 °
  • Diamètre du filament
    0.006 po
  • Longueur totale
    72 po
  • Garniture globale
    1.15 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Nylon

Aperçu

Description du fabricant
J140CLA10BL-72 JOINT DE MONTANT 1.15" AVOINE 0,006"