Motion
D480CLA30BL3.5

SEALEZE INC
D480CLA30BL3.5

Joint de porte de l’enveloppe de remblai - TROUSSE
N° D’ARTICLE MI14089688
N° MFRD480CLA30BL3.5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALEZE INC
D480CLA30BL3.5

Joint de porte de l’enveloppe de remblai - TROUSSE
N° D’ARTICLE MI14089688
N° MFRD480CLA30BL3.5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la brosse de la bande arrière
    0.24 po
  • Longueur de la soie
    2.99 po
  • Degré de détenteur
    180 °
  • Diamètre du filament
    0.012 po
  • Longueur totale
    5 po
  • Garniture globale
    3.31 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Nylon

Aperçu

Description du fabricant
D480CLA30BL3.5 KIT DE BALAYAGE 3.31"AVOINE 2.99"

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté