Motion
J140DUR04BL20SP

SEALEZE INC
J140DUR04BL20SP

Joint de porte de l’enveloppe de remblai - TROUSSE
N° D’ARTICLE MI14089769
N° MFRJ140DUR04BL20SP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALEZE INC
J140DUR04BL20SP

Joint de porte de l’enveloppe de remblai - TROUSSE
N° D’ARTICLE MI14089769
N° MFRJ140DUR04BL20SP

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la brosse de la bande arrière
    0.095 po
  • Longueur de la soie
    0.41 po
  • Degré de détenteur
    40 °
  • Diamètre du filament
    0.006 po
  • Longueur totale
    20 po
  • Garniture globale
    0.56 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Nylon

Aperçu

Description du fabricant
J140DUR04BL20SP KIT JOINT DE MONTANT 4'X8' 0,56"
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon