Motion
5361046
Fluide hydraulique - Non de qualité alimentaire, de qualité ISO 46 , 55 gal (É.-U.), tambour
N° D’ARTICLE MI14099402
N° MFR5361046
Prix4,693.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fluide hydraulique - Non de qualité alimentaire, de qualité ISO 46 , 55 gal (É.-U.), tambour
N° D’ARTICLE MI14099402
N° MFR5361046

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4,693.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Taille/type de conteneur
    Baril de 55 gal
  • Classe ISO
    46
  • Hauteur totale
    35 po
  • Largeur totale
    23 po
  • Poids
    380.6 lb

Détails

  • Application
    Pompes à palettes, pompes à piston, pompes à engrenages
  • Type de base
    PAO
  • Type de contenant
    Fût
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • ECCN
    EAR99
  • Caractéristiques et avantages
    • Durée de vie prolongée de l’huile et durabilité de la pompe • Performances antiusure et EP • Excellentes caractéristiques de filtrabilité et de désémulsion • Stabilité thermique et à l’oxydation de haut niveau
  • Point d’éclair
    462 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5361046
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Type d’huile
    PAO
  • Point d’écoulement
    -49 °F
  • Viscosité
    164
  • Indice de viscosité
    164

Aperçu

Description du fabricant
5361046 FÛT PRODUIT HYDROSYN HVI XLP 46
  • Durée de vie prolongée de l’huile et durabilité de la pompe
  • Anti-usure et performance EP
  • Excellentes caractéristiques de filtrabilité et de désémulsion
  • Stabilité thermique et à l’oxydation de niveau supérieur

Vous pourriez également aimer