Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur5 gal (É.-U.)
- Taille/type de conteneurSeau de 5 gal
- Classe ISO46
- Hauteur totale15.50 po
- Largeur totale12 po
- Poids34.6 lb
Détails
- ApplicationPompes à palettes, pompes à piston, pompes à engrenages
- Type de basePAO
- Type de contenantSeau
- Pays d’origineÉtats-Unis
- ECCNEAR99
- Caractéristiques et avantages• Durée de vie prolongée de l’huile et durabilité de la pompe • Performances antiusure et EP • Excellentes caractéristiques de filtrabilité et de désémulsion • Stabilité thermique et à l’oxydation de haut niveau
- Point d’éclair462 °F
- Qualité alimentairePas de qualité alimentaire
- Numéro de catalogue du fabricant5361026
- Norme de mesurePouces
- Type d’huilePAO
- Point d’écoulement-49 °F
- Viscosité164
- Indice de viscosité164
Aperçu
- Durée de vie prolongée de l’huile et durabilité de la pompe
- Anti-usure et performance EP
- Excellentes caractéristiques de filtrabilité et de désémulsion
- Stabilité thermique et à l’oxydation de niveau supérieur
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités de l’industrie sidérurgique de Tulco OilsTulco Oils formule des lubrifiants synthétiques et minéraux avancés conçus par LUBSOIL pour répondre à toutes les applications industrielles de travail des métaux et d’aciérie.
Voir la documentation
Solutions de transformation des aliments TulcoTulco Oils formule des lubrifiants synthétiques et à base minérale de pointe conçus par LUBSOIL pour répondre à toutes les applications industrielles d’aliments et de boissons.
Voir la documentation