Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur5 gal (É.-U.)
- Taille/type de conteneurSeau de 5 gal
- Classe ISO320
- Hauteur totale15.50 po
- Largeur totale12 po
- Poids36.95 lb
Détails
- ApplicationTous les types d'engrenages fermés, roulements lisses et à rouleaux lourds ou légers, systèmes à engrenages nus, turbines, systèmes de circulation
- Capacité du contenant5 gal (É.-U.)
- Type de contenantSeau
- Pays d’origineÉtats-Unis
- ECCNEAR99
- Caractéristiques et avantages• Excellente résistance de la pellicule • Performance à basse et haute température • Compatible avec plusieurs métaux
- Point d’éclair580 °F
- Qualité alimentairePas de qualité alimentaire
- Code d’harmonisation3902.90.0050
- Numéro de catalogue du fabricant0170026
- Norme de mesurePouces
- Type de produitHuile pour machine
- Viscosité98
- Indice de viscosité98
Aperçu
- Excellente résistance du film
- Performances à basse et haute température
- Compatible avec les métaux multiples
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités de l’industrie sidérurgique de Tulco OilsTulco Oils formule des lubrifiants synthétiques et minéraux avancés conçus par LUBSOIL pour répondre à toutes les applications industrielles de travail des métaux et d’aciérie.
Voir la documentation
Solutions de transformation des aliments TulcoTulco Oils formule des lubrifiants synthétiques et à base minérale de pointe conçus par LUBSOIL pour répondre à toutes les applications industrielles d’aliments et de boissons.
Voir la documentation