Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur5 gal (É.-U.)
- Taille/type de conteneurSeau de 5 gal
- Classe ISO100
- Hauteur totale15.50 po
- Largeur totale12 po
- Poids36.5 lb
Détails
- ApplicationTous les types d’engrenages fermés, roulements lisses et à rouleaux lourds ou légers, système d’engrenages ouverts, boîtes d’engrenages remplies pour la vie, turbines, systèmes de circulation
- Type de basePAO
- Capacité du contenant5 gal (É.-U.)
- Type de contenantSeau
- Pays d’origineÉtats-Unis
- ECCNEAR99
- Caractéristiques et avantages• Excellente résistance de la pellicule • Performances à basse et haute température • Compatible multimétal • Consommation d’énergie réduite • Très peu ou pas de tendance à la boue et au vernis • Intervalles de vidange prolongés
- Point d’éclair510 °F
- Qualité alimentairePas de qualité alimentaire
- Code d’harmonisation3902.90.0050
- Numéro de catalogue du fabricant0982026
- Norme de mesurePouces
- Point d’écoulement-13 °F
- Type de produitHuile pour machine
- Viscosité98
- Indice de viscosité98
Aperçu
- Excellente résistance du film
- Performances à basse et haute température
- Compatible avec les métaux multiples
- Réduction de la consommation d’énergie
- Très peu ou pas de boue et de vernis
- Intervalles de vidange prolongés
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités de l’industrie sidérurgique de Tulco OilsTulco Oils formule des lubrifiants synthétiques et minéraux avancés conçus par LUBSOIL pour répondre à toutes les applications industrielles de travail des métaux et d’aciérie.
Voir la documentation
Solutions de transformation des aliments TulcoTulco Oils formule des lubrifiants synthétiques et à base minérale de pointe conçus par LUBSOIL pour répondre à toutes les applications industrielles d’aliments et de boissons.
Voir la documentation