Motion
0980045
Huile pour machines - Non de qualité alimentaire, 55 gal (É.-U.), tambour, 46 de qualité ISO
N° D’ARTICLE MI14099415
N° MFR0980045
Prix3,418.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Huile pour machines - Non de qualité alimentaire, 55 gal (É.-U.), tambour, 46 de qualité ISO
N° D’ARTICLE MI14099415
N° MFR0980045
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
Prix3,418.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Taille/type de conteneur
    Baril de 55 gal
  • Classe ISO
    46
  • Hauteur totale
    35 po
  • Largeur totale
    23 po
  • Poids
    398.75 lb

Détails

  • Application
    Tous les types d’engrenages fermés, roulements lisses et à rouleaux lourds ou légers, système d’engrenages ouverts, boîtes d’engrenages remplies pour la vie, turbines, systèmes de circulation
  • Type de base
    PAO
  • Capacité du contenant
    55 gal (É.-U.)
  • Type de contenant
    Fût
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • ECCN
    EAR99
  • Caractéristiques et avantages
    • Excellente résistance de la pellicule • Performances à basse et haute température • Compatible multimétal • Consommation d’énergie réduite • Très peu ou pas de tendance à la boue et au vernis • Intervalles de vidange prolongés
  • Point d’éclair
    460 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Code d’harmonisation
    3902.90.0050
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0980045
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Point d’écoulement
    -15 °F
  • Type de produit
    Huile pour machine
  • Viscosité
    98
  • Indice de viscosité
    98

Aperçu

Description du fabricant
0980045 HUILE TURBINE 46 BARIL 55 GAL
  • Excellente résistance du film
  • Performances à basse et haute température
  • Compatible avec les métaux multiples
  • Réduction de la consommation d’énergie
  • Très peu ou pas de boue et de vernis
  • Intervalles de vidange prolongés

Vous pourriez également aimer