Motion
0980026
Huile pour machine - Non de qualité alimentaire, 5 gal (É.-U.), Seau, 46 de qualité ISO
N° D’ARTICLE MI14099416
N° MFR0980026
Price$349.21/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Huile pour machine - Non de qualité alimentaire, 5 gal (É.-U.), Seau, 46 de qualité ISO
N° D’ARTICLE MI14099416
N° MFR0980026
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
Price$349.21/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Taille/type de conteneur
    Seau de 5 gal
  • Classe ISO
    46
  • Hauteur totale
    15.50 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Poids
    36.25 lb

Details

  • Application
    Tous les types d’engrenages fermés, roulements lisses et à rouleaux lourds ou légers, système d’engrenages ouverts, boîtes d’engrenages remplies pour la vie, turbines, systèmes de circulation
  • Type de base
    PAO
  • Capacité du contenant
    5 gal (É.-U.)
  • Type de contenant
    Seau
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • ECCN
    EAR99
  • Caractéristiques et avantages
    • Excellente résistance de la pellicule • Performances à basse et haute température • Compatible multimétal • Consommation d’énergie réduite • Très peu ou pas de tendance à la boue et au vernis • Intervalles de vidange prolongés
  • Point d’éclair
    460 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Code d’harmonisation
    3902.90.0050
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0980026
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Point d’écoulement
    -15 °F
  • Type de produit
    Huile pour machine
  • Viscosité
    98
  • Indice de viscosité
    98

Aperçu

Description du fabricant
0980026 HUILE TURBINE 46 SEAU 5 GAL
  • Excellente résistance du film
  • Performances à basse et haute température
  • Compatible avec les métaux multiples
  • Réduction de la consommation d’énergie
  • Très peu ou pas de boue et de vernis
  • Intervalles de vidange prolongés