Motion
5161031
Fluide hydraulique - Polyalphaoléfine, 5 gal (É.-U.), Seau carré, 5
N° D’ARTICLE MI14099419
N° MFR5161031
Prix549.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fluide hydraulique - Polyalphaoléfine, 5 gal (É.-U.), Seau carré, 5
N° D’ARTICLE MI14099419
N° MFR5161031
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
Prix549.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Taille/type de conteneur
    Seau carré de 5 gal
  • Classe ISO
    32
  • Hauteur totale
    15.25 po
  • Longueur totale
    10.75 po
  • Largeur totale
    10.25 po
  • Poids
    34.9 lb

Détails

  • Application
    Systèmes hydrauliques basse et haute pression, systèmes de circulation et lubrification des conduites d'air
  • Type de base
    PAO (polyalphaoléfine)
  • Certification
    Certifié NSF HT-I, FDA 21CFR 178.3570
  • Couleur
    Effacer
  • Type de contenant
    Seau carré
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • ECCN
    EAR99
  • Point d’éclair
    400 °F
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Code d’harmonisation
    3902.90.0050
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5161031
  • Délai d’approvisionnement du fabricant
    5
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Type d’huile
    Polyalphaoléfine
  • Point d’écoulement
    -5
  • Type de produit
    Huile en contact direct avec les aliments
  • Indice de viscosité
    106

Aperçu

Description du fabricant
5161031 FG HYDRAULIQUE SYNTHÉTIQUE 32 SEAU 5
  • Excellentes propriétés anti-usure
  • Excellente protection contre la rouille
  • Excellente démulsibilité
  • Excellente résistance à l’oxydation et à la chaleur

Vous pourriez également aimer