Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur55 gal (É.-U.)
- Taille/type de conteneurBaril de 55 gal
- Classe ISO46
- Hauteur totale35 po
- Largeur totale23 po
- Poids387.2 lb
Détails
- ApplicationSystèmes hydrauliques basse et haute pression, systèmes de circulation et lubrification des conduites d'air
- Type de basePAO (polyalphaoléfine)
- CertificationCertifié NSF HT-I, FDA 21CFR 178.3570
- CouleurEffacer
- Type de contenantFût
- Pays d’origineÉtats-Unis
- ECCNEAR99
- Point d’éclair440 °F
- Qualité alimentaireOui
- Code d’harmonisation3902.90.0050
- Numéro de catalogue du fabricant5162046
- Délai d’approvisionnement du fabricant5
- Norme de mesurePouces
- Type d’huilePolyalphaoléfine
- Point d’écoulement+10
- Type de produitHuile en contact direct avec les aliments
- Indice de viscosité106
Aperçu
- Excellentes propriétés anti-usure
- Excellente protection contre la rouille
- Excellente démulsibilité
- Excellente résistance à l’oxydation et à la chaleur
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités de l’industrie sidérurgique de Tulco OilsTulco Oils formule des lubrifiants synthétiques et minéraux avancés conçus par LUBSOIL pour répondre à toutes les applications industrielles de travail des métaux et d’aciérie.
Voir la documentation
Solutions de transformation des aliments TulcoTulco Oils formule des lubrifiants synthétiques et à base minérale de pointe conçus par LUBSOIL pour répondre à toutes les applications industrielles d’aliments et de boissons.
Voir la documentation