Motion
0172045
Huile pour machines - Non de qualité alimentaire, 55 gal (É.-U.), tambour, 32 de qualité ISO
N° D’ARTICLE MI14099426
N° MFR0172045
Prix2,725.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Huile pour machines - Non de qualité alimentaire, 55 gal (É.-U.), tambour, 32 de qualité ISO
N° D’ARTICLE MI14099426
N° MFR0172045
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
Prix2,725.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Taille/type de conteneur
    Baril de 55 gal
  • Classe ISO
    32
  • Hauteur totale
    35 po
  • Largeur totale
    23 po
  • Poids
    397.1 lb

Détails

  • Application
    Tous les types d'engrenages fermés, roulements lisses et à rouleaux lourds ou légers, systèmes à engrenages nus, turbines, systèmes de circulation
  • Capacité du contenant
    55 gal (É.-U.)
  • Type de contenant
    Fût
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • ECCN
    EAR99
  • Caractéristiques et avantages
    • Excellente résistance de la pellicule • Performance à basse et haute température • Compatible avec plusieurs métaux
  • Point d’éclair
    415 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Code d’harmonisation
    3902.90.0050
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0172045
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Type de produit
    Huile pour machine
  • Viscosité
    98
  • Indice de viscosité
    98

Aperçu

Description du fabricant
0172045 MI/GAL INDUSTRIEL R&O 32 BARIL 55 GAL
  • Excellente résistance du film
  • Performances à basse et haute température
  • Compatible avec les métaux multiples