Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur5 gal (É.-U.)
- Taille/type de conteneurSeau de 5 gal
- Hauteur totale15.50 po
- Largeur totale12 po
- Poids38.8 lb
Détails
- ApplicationFaçons et glissières hormonales, Façons et glissières verticales, Roulements d'arbres, Système hydraulique/tuyau de puisard commun
- Type de basePAO
- Capacité du contenant5 gal (É.-U.)
- Type de contenantSeau
- Pays d’origineÉtats-Unis
- ECCNEAR99
- Caractéristiques et avantages• Excellente protection contre la corrosion • Résiste au lavage à l’eau/au liquide de refroidissement • Résistance élevée au feuil
- Point d’éclair420 °F
- Qualité alimentairePas de qualité alimentaire
- Code d’harmonisation3902.90.0050
- Numéro de catalogue du fabricant0308026
- Norme de mesurePouces
- Point d’écoulement20 °F
- Type de produitHuile pour machine
Aperçu
Description du fabricant
0308026 LUBSPIN 22 SEAU 5GAL HUILE POUR BROCHE
- Excellente protection contre la corrosion
- Résiste au lavage à l’eau/au liquide de refroidissement
- Résistance élevée à la pellicule
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
Capacités de l’industrie sidérurgique de Tulco OilsTulco Oils formule des lubrifiants synthétiques et minéraux avancés conçus par LUBSOIL pour répondre à toutes les applications industrielles de travail des métaux et d’aciérie.
Voir la documentation
Solutions de transformation des aliments TulcoTulco Oils formule des lubrifiants synthétiques et à base minérale de pointe conçus par LUBSOIL pour répondre à toutes les applications industrielles d’aliments et de boissons.
Voir la documentation