Motion
0066036
0066036 Cube de tracteur de ferme 3.5 gal
N° D’ARTICLE MI14099428
N° MFR0066036
Prix252.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
0066036 Cube de tracteur de ferme 3.5 gal
N° D’ARTICLE MI14099428
N° MFR0066036
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
Votre prix252.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    3.5 gal (É.-U.)
  • Hauteur totale
    10.50 po
  • Longueur totale
    10 po
  • Largeur totale
    10 po
  • Poids
    30.94 lb

Détails

  • Application
    Fluide hydraulique/de transmission multifonctionnel pour tracteur.
  • Type de base
    PAO
  • Capacité du contenant
    3.5 gal (É.-U.)
  • Type de contenant
    Cube
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • ECCN
    EAR99
  • Point d’éclair
    388 °F
  • Code d’harmonisation
    3902.90.0050
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0066036
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Tulco Oils Inc.
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Type d’huile
    PAO
  • Point d’écoulement
    -60 °F
  • Type de produit
    Huile pour engrenages
  • Indice de viscosité
    184

Aperçu

Description du fabricant
0066036 CUBES DE TRACTEUR DE FERME 3.5 GAL
  • Fluide hydraulique/de transmission multifonctionnel pour tracteur

Vous pourriez également aimer