Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur5 gal (É.-U.)
- Hauteur totale15.50 po
- Largeur totale12 po
- Poids44.2 lb
Détails
- ApplicationFluide hydraulique/de transmission multifonctionnel pour tracteur.
- Type de basePAO
- Capacité du contenant5 gal (É.-U.)
- Type de contenantSeau
- Pays d’origineÉtats-Unis
- ECCNEAR99
- Point d’éclair388 °F
- Code d’harmonisation3902.90.0050
- Numéro de catalogue du fabricant0066026
- Nom du fabricant (attribut de description)Tulco Oils Inc.
- Norme de mesurePouces
- Type d’huilePAO
- Point d’écoulement-60 °F
- Type de produitHuile pour engrenages
- Indice de viscosité184
Aperçu
- Fluide hydraulique/de transmission multifonctionnel pour tracteur
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités de l’industrie sidérurgique de Tulco OilsTulco Oils formule des lubrifiants synthétiques et minéraux avancés conçus par LUBSOIL pour répondre à toutes les applications industrielles de travail des métaux et d’aciérie.
Voir la documentation
Solutions de transformation des aliments TulcoTulco Oils formule des lubrifiants synthétiques et à base minérale de pointe conçus par LUBSOIL pour répondre à toutes les applications industrielles d’aliments et de boissons.
Voir la documentation