Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur5 gal (É.-U.)
- Classe ISO10
- Hauteur totale15.50 po
- Largeur totale12 po
- Poids36.4 lb
Détails
- ApplicationTransmissions manuelles, transmissions manuelles automatisées, transmissions automatiques
- Type de basePAO
- Capacité du contenant5 gal (É.-U.)
- Type de contenantSeau
- Pays d’origineÉtats-Unis
- ECCNEAR99
- Point d’éclair490 °F
- Code d’harmonisation3902.90.0050
- Numéro de catalogue du fabricant0614026
- Norme de mesurePouces
- Type d’huilePAO
- Point d’écoulement-40 °F
- Type de produitHuile pour engrenages
- Indice de viscosité98
Aperçu
- Performance exceptionnelle à basse température
- Prolonge la durée de vie de la transmission
- Contrôle amélioré de la mousse
- Protection anti-usure supérieure
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités de l’industrie sidérurgique de Tulco OilsTulco Oils formule des lubrifiants synthétiques et minéraux avancés conçus par LUBSOIL pour répondre à toutes les applications industrielles de travail des métaux et d’aciérie.
Voir la documentation
Solutions de transformation des aliments TulcoTulco Oils formule des lubrifiants synthétiques et à base minérale de pointe conçus par LUBSOIL pour répondre à toutes les applications industrielles d’aliments et de boissons.
Voir la documentation