Motion
0130045
Huile pour engrenages - 55 gal (É.-U.), tambour, 80w90 ISO
N° D’ARTICLE MI14099436
N° MFR0130045
Prix3,798.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Huile pour engrenages - 55 gal (É.-U.), tambour, 80w90 ISO
N° D’ARTICLE MI14099436
N° MFR0130045
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
Prix3,798.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    80w90
  • Hauteur totale
    35 po
  • Largeur totale
    23 po
  • Poids
    405.9 lb

Détails

  • Application
    Différentiels à usage intensif, engrenages industriels, boîtes de transfert, engrenages à humidité élevée
  • Type de base
    PAO
  • Capacité du contenant
    55 gal (É.-U.)
  • Type de contenant
    Fût
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • ECCN
    EAR99
  • Point d’éclair
    414 °F
  • Code d’harmonisation
    3902.90.0050
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0130045
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Type d’huile
    PAO
  • Point d’écoulement
    -22 °F
  • Type de produit
    Huile pour engrenages
  • Indice de viscosité
    101

Aperçu

Description du fabricant
0130045 GL-5 80W90 BARIL 55 GAL HUILE POUR ENGRENAGES
  • Stabilité thermique élevée
  • Prolonge la durée de vie des engrenages et des roulements
  • Protège contre l’usure à basse vitesse/à couple élevé
  • Excellent contrôle de la mousse

Vous pourriez également aimer