Motion
NIPDL12-SL
Arbre rond - acier au carbone, 0.7500 po de diamètre, 1.4375 po de longueur totale, RC 60, classe L, prépercé | Trou(s) filetés
N° D’ARTICLE MI14105480
N° MFRNIPDL12-SL
Prix10.17 $/po
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Arbre rond - acier au carbone, 0.7500 po de diamètre, 1.4375 po de longueur totale, RC 60, classe L, prépercé | Trou(s) filetés
N° D’ARTICLE MI14105480
N° MFRNIPDL12-SL
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
Prix10.17 $/po

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre réel
    0.7490 po
  • Nominal Diamètre  
    0.7500 po
  • Longueur totale
    1.4375 po
  • Taille de la vis de rail
    10-32

Détails

  • Type de composant
    Arbre percé
  • Dureté
    RC 60
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Qualité du matériel
    1060
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Options incluses
    Trou(s) taraudé
  • Série
    Simplicité 60 Plus
  • Style
    Trou taraudé
  • Classe de tolérance
    Classe L

Aperçu

Description du fabricant
NIPDL12-SL ÉLÉVATEUR 12 - 0.750 PO CLS L, 1060