Motion
PACZ200JKM
Die Set Plain Linear Bearing - PACZ Series, 2.0000 in Shaft Diameter, 4.6250 in Overall Length, Open
N° D’ARTICLE MI14105601
N° MFRPACZ200JKM
Prix776.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Die Set Plain Linear Bearing - PACZ Series, 2.0000 in Shaft Diameter, 4.6250 in Overall Length, Open
N° D’ARTICLE MI14105601
N° MFRPACZ200JKM

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix776.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4.6250 po
  • Arbre Diamètre  
    2.0000 po

Détails

  • Type de douille
    Bague plate
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Plage de température de fonctionnement
    400 °F
  • Série
    PACZ

Aperçu

Description du fabricant
PACZ200JKM ENSEMBLE DE MATRICES BRG AL 2.00 LS AVEC PALOURDE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon