Motion
UTR018-030-0-RM180-92

BOSTON GEAR
UTR018-030-0-RM180-92

30:1 Réduction, 30:1 rapport
N° D’ARTICLE MI14107808
N° MFRUTR018-030-0-RM180-92
Prix33,237.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
UTR018-030-0-RM180-92

30:1 Réduction, 30:1 rapport
N° D’ARTICLE MI14107808
N° MFRUTR018-030-0-RM180-92
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
Prix33,237.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    018
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180
  • Rapport nominal
    30:1
  • Ratio
    30:1
  • Poids
    106.0 lb

Détails

  • Numéro de catalogue du fabricant
    42-314301-L144
  • Numéro CUP du fabricant
    191191778592
  • Réduction
    30:1
  • Série
    UTR
  • CUP_NON
    191191778592

Aperçu

Description du fabricant
UTR018-030-0-RM180-92 UTR018-030-0-RM180