Motion
UTR018-015-0-RM180-92

BOSTON GEAR
UTR018-015-0-RM180-92

15:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI14107809
N° MFRUTR018-015-0-RM180-92
Prix33,237.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
UTR018-015-0-RM180-92

15:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI14107809
N° MFRUTR018-015-0-RM180-92
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
Prix33,237.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180
  • Rapport nominal
    15:1
  • Ratio
    15:1
  • Poids
    48.08 kg, 106.00 lb

Détails

  • Ratio réel
    15.03:1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    42-314276-L143
  • Numéro CUP du fabricant
    191191780816
  • CUP_NON
    191191780816

Aperçu

Description du fabricant
UTR018-015-0-RM180-92 UTR018-015-0-RM180