Motion
UT010-007-0-RM100-464

BOSTON GEAR
UT010-007-0-RM100-464

7:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI14107814
N° MFRUT010-007-0-RM100-464
Prix9,983.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
UT010-007-0-RM100-464

7:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI14107814
N° MFRUT010-007-0-RM100-464
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
Prix9,983.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ratio
    7:1
  • Poids
    5.8967 kg, 13.0 lb

Détails

  • Numéro de catalogue du fabricant
    42-114329-L165
  • Numéro CUP du fabricant
    191191793427
  • CUP_NON
    191191793427

Aperçu

Description du fabricant
UT010-007-0-RM100-464 UT010-007-0-RM100-