Motion
HF726R-5KZT-B9-H2-P24

BOSTON GEAR
HF726R-5KZT-B9-H2-P24

Boîte d’engrenages à réduction unique à angle droit avec vis sans fin - Réduction unique avec réduction, 5:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 1.1250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.5000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 180TC/210C
N° D’ARTICLE MI14107852
N° MFRHF726R-5KZT-B9-H2-P24
Prix4,660.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HF726R-5KZT-B9-H2-P24

Boîte d’engrenages à réduction unique à angle droit avec vis sans fin - Réduction unique avec réduction, 5:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 1.1250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.5000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 180TC/210C
N° D’ARTICLE MI14107852
N° MFRHF726R-5KZT-B9-H2-P24
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
Prix4,660.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    726
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC/210C
  • Rapport nominal
    5:1
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    5:1
  • Poids
    57.1 lb, 25.9 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    P24
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W15602
  • Type de montage
    Support BostMount – Montage à droite
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    HF700
  • Trousse de base standard
    B9

Aperçu

Description du fabricant
HF726R-5KZT-B9-H2-P24 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS