Motion
247DH-24-H2

BOSTON GEAR
247DH-24-H2

Réducteur de vitesse de sortie creuse hélicoïdale décalée - double réduction, 24:1 rapport, entrée d’arbre pleine, 1.5625 po de taille d’entrée, sortie d’arbre creuse, 2.1250 po de taille de sortie, montage sur socle horizontal, 247 po de taille de réducteur
N° D’ARTICLE MI14107982
N° MFR247DH-24-H2
Prix12,266.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
247DH-24-H2

Réducteur de vitesse de sortie creuse hélicoïdale décalée - double réduction, 24:1 rapport, entrée d’arbre pleine, 1.5625 po de taille d’entrée, sortie d’arbre creuse, 2.1250 po de taille de sortie, montage sur socle horizontal, 247 po de taille de réducteur
N° D’ARTICLE MI14107982
N° MFR247DH-24-H2
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
Prix12,266.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    4.67 po
  • Taille d’entrée
    1.5625 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    247
  • Taille de sortie
    2.1250 po
  • Ratio
    24:1

Détails

  • Type d’assemblage
    H2
  • Matériau du boîtier
    Fonte avec peinture standard
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Aucune lubrification
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucune lubrification fournie
  • Catalogue du fabricant
  • Montage
    Base horizontale
  • Matériau de l’arbre de sortie
    Acier allié au carbone
  • Type de sortie
    Arbre creux
  • Réduction
    Double
  • Série
    200

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE MONTÉ SUR ARBRE 247DH-24-H2